AUTLED - Aluminiumprofil LBE 2 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-001-003-2M
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 76042910
Gewicht - 0.376 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010346001617
Sonepar Artikelnummer
120390032
Hersteller Artikelnummer
AP-001-003-2M
Hersteller Typ
AP-001-003-2M
Hersteller Artikel Nr.:
AP-001-003-2M
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76042910
Gewicht:
0.376 kg
natureloxiertes Aluminiumprofil, 45° Eckprofil - 35mm breit


