AUTLED - Aluminiumprofil LBF 2 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-001-001-2M
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010346001532
Sonepar Artikelnummer
120390029
Hersteller Artikelnummer
AP-001-001-2M
Hersteller Typ
AP-001-001-2M
Hersteller Artikel Nr.:
AP-001-001-2M
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.340 kg
natureloxiertes Aluminiumprofil, 19mm breit - 8mm hoch


