AUTLED - Aluminiumprofil LBF 4 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-001-001-4M
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 76042910
Gewicht - 0.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010346001549
Sonepar Artikelnummer
120390030
Hersteller Artikelnummer
AP-001-001-4M
Hersteller Typ
AP-001-001-4M
Hersteller Artikel Nr.:
AP-001-001-4M
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76042910
Gewicht:
0.680 kg
natureloxiertes Aluminiumprofil, 19mm breit - 8mm hoch


