AUTLED - Aluminiumprofil LBG schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-001-112
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 1.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346013528
Sonepar Artikelnummer
121071761
Hersteller Artikelnummer
AP-001-112
Hersteller Typ
AP-001-112
Hersteller Artikel Nr.:
AP-001-112
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
1.140 kg
schwarz eloxiertes Aluminiumprofil, Aufbauprofll 90mm breit - 19mm hoch, dient als Vorhangschiene | Einbau einer Liftschleuse möglich. Gewünschte Längeneinheit bei Bestellung bitte bekanntgeben, Standardlänge = 2 Meter | Alle anderen Längen sind vom Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. Längen über 2 Meter werden mittels Spedition versendet und erfordern eine Mindestbestellmenge von 10 Stück.