AUTLED - Aluminiumprofil MFR 2 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-005-001-2M
Herkunftsland - AT
Gewicht - 0.694 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346002850
Sonepar Artikelnummer
120390050
Hersteller Artikelnummer
AP-005-001-2M
Hersteller Typ
AP-005-001-2M
Hersteller Artikel Nr.:
AP-005-001-2M
Herkunftsland:
AT
Gewicht:
0.694 kg
natureloxiertes Aluminiumprofil, 45mm breit x 60mm hoch


