AUTLED - Aluminiumprofil MFR schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-005-101
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.925 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346016970
Sonepar Artikelnummer
121071772
Hersteller Artikelnummer
AP-005-101
Hersteller Typ
AP-005-101
Hersteller Artikel Nr.:
AP-005-101
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.925 kg
schwarz eloxiertes Aluminiumprofil, 45mm breit x 60mm hoch, gewünschte Längeneinheit bei Bestellung bitte bekanntgeben, Standardlänge = 2 Meter | Alle anderen Längen sind vom Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. Längen über 2 Meter werden mittels Spedition versendet und erfordern eine Mindestbestellmenge von 10 Stück.