AUTLED - Aluminiumprofil SLA 2 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-003-002-2M
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 76042910
Gewicht - 0.894 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346002492
Sonepar Artikelnummer
120390046
Hersteller Artikelnummer
AP-003-002-2M
Hersteller Typ
AP-003-002-2M
Hersteller Artikel Nr.:
AP-003-002-2M
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76042910
Gewicht:
0.894 kg
natureloxiertes Aluminiumprofil, 60mm breit - 36mm hoch


