AUTLED - Aluminiumprofil SLO schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-003-106
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 1.560 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346013238
Sonepar Artikelnummer
121071771
Hersteller Artikelnummer
AP-003-106
Hersteller Typ
AP-003-106
Hersteller Artikel Nr.:
AP-003-106
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
1.560 kg
schwarz eloxiertes Aluminiumprofil, Aufbauprofll 64mm breit - 80mm hoch, gewünschte Längeneinheit bei Bestellung bitte bekanntgeben, Standardlänge = 2 Meter | Alle anderen Längen sind vom Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. Längen über 2 Meter werden mittels Spedition versendet und erfordern eine Mindestbestellmenge von 10 Stück.