AUTLED - Aluminiumprofil TBE schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-002-106
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.351 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346016857
Sonepar Artikelnummer
121071766
Hersteller Artikelnummer
AP-002-106
Hersteller Typ
AP-002-106
Hersteller Artikel Nr.:
AP-002-106
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.351 kg
schwarz eloxiertes Eck-Aluminiumprofil, 30mm x 30mm, gewünschte Längeneinheit bei Bestellung bitte bekanntgeben, Standardlänge = 2 Meter | Alle anderen Längen sind vom Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. Längen über 2 Meter werden mittels Spedition versendet und erfordern eine Mindestbestellmenge von 10 Stück.