AUTLED - Aluminiumprofil TBL schwarz - 2 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP-002-108-2M
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.472 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346017663
Sonepar Artikelnummer
121071881
Hersteller Artikelnummer
AP-002-108-2M
Hersteller Typ
AP-002-108-2M
Hersteller Artikel Nr.:
AP-002-108-2M
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.472 kg
schwarz eloxiertes Aluminiumprofil, 25mm breit x 19mm hoch


