Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - COB Flexstrip Verbinder - Mono, 10mm breit

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - COB Flexstrip Verbinder - Mono, 10mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZU-060-101

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346018035

Sonepar Artikelnummer

121093189

Hersteller Artikelnummer

ZU-060-101

Hersteller Typ

ZU-060-101

Hersteller Artikel Nr.:

ZU-060-101

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

Transparenter LED Flexstrip Verbinder für 10mm breite Platinen geeignet. Max. 24V/5A. IP20