AUTLED - COB Flexstrip Verbinder und Einspeiser - Mono, 10mm breit mit 500mm langer Kabelbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZU-060-100
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346018028
Sonepar Artikelnummer
121093188
Hersteller Artikelnummer
ZU-060-100
Hersteller Typ
ZU-060-100
Hersteller Artikel Nr.:
ZU-060-100
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.008 kg
Transparenter LED Flexstrip Einspeiser bzw. Verbinder mit 500mm langer Kabelbrücke mit 0,5mm² Leitungsquerschnitt für 10mm breite Platinen geeignet. Max. 24V/3,5A. Zum Einspeisen einfach das nicht passende Ende abzwicken. IP20