AUTLED - DALI Expander

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC-004-164
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.076 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346006759
Sonepar Artikelnummer
120390214
Hersteller Artikelnummer
LC-004-164
Hersteller Typ
LC-004-164
Hersteller Artikel Nr.:
LC-004-164
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.076 kg
DALI Verstärker - Spannungsversorgung mittels 230VAC. Ermöglicht das bis zu 64 DALI Aktoren gleichzeitig mit nur einer Adresse angesteuert werden, bzw. kann man mittels Taster und Touch-Dim Funktion bis zu 64 DALI Aktoren auf einmal ein- und ausschalten bzw auf- und abdimmen.