Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - DALI PD Universaldimmer 300W Deckeneinwurf

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - DALI PD Universaldimmer 300W Deckeneinwurf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC-004-030

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.054 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346006728

Sonepar Artikelnummer

120395108

Hersteller Artikelnummer

LC-004-030

Hersteller Typ

LC-004-030

Hersteller Artikel Nr.:

LC-004-030

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.054 kg

Steuermodul zum Einbinden von als "dimmbar" gekennzeichneten 230V Leuchtmitteln in den DALI-Kreis. Abmessungen: 120 x 30 x 20mm