Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - DALI PS3 70mA Bus Stromversorgung - Doseneinbau

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - DALI PS3 70mA Bus Stromversorgung - Doseneinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC-004-070

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85371095

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346012620

Sonepar Artikelnummer

120631910

Hersteller Artikelnummer

LC-004-070

Hersteller Typ

LC-004-070-CONTROLLER

Hersteller Artikel Nr.:

LC-004-070

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371095

Gewicht:

0.020 kg

Abmessungen: 80,7 x 30 x 15,3mm