Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - ER - Netzteil 60W/24V SLIM IP20

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - ER - Netzteil 60W/24V SLIM IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT-242-060

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.111 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346013023

Sonepar Artikelnummer

120631944

Hersteller Artikelnummer

NT-242-060

Hersteller Typ

NT-242-060-NETZTEILE

Hersteller Artikel Nr.:

NT-242-060

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.111 kg

Eingangsspannung: 220 - 240VAC, Ausgangsspannung: 24VDC, Netzteil galvanisch getrennt, Abmessungen: 183,2 x 19,9 x 19,9mm