Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - Euro 230V Anschlusskabel

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - Euro 230V Anschlusskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZU-003-002

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.075 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346010268

Sonepar Artikelnummer

120390271

Hersteller Artikelnummer

ZU-003-002

Hersteller Typ

ZU-003-002

Hersteller Artikel Nr.:

ZU-003-002

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.075 kg

2 polig - 1,8m lang - schwarz mit offenen Kabelende