Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AUTLED - HLG - Netzteil 187W/24V IP67

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - HLG - Netzteil 187W/24V IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT-224-187

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.084 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346008418

Sonepar Artikelnummer

120390146

Hersteller Artikelnummer

NT-224-187

Hersteller Typ

NT-224-187

Hersteller Artikel Nr.:

NT-224-187

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.084 kg

Eingangsspannung: 90 - 305VAC und 127 - 431VDC, Ausgangsspannung: 24VDC, F Prüfzeichen, Netzteil galvanisch getrennt, Abmessungen: 228 x 68 x 38,8mm