Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - IR Näherungssensor Set mit 3m langer Sensorleitung

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - IR Näherungssensor Set mit 3m langer Sensorleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC-019-300

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.124 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346017373

Sonepar Artikelnummer

121071835

Hersteller Artikelnummer

LC-019-300

Hersteller Typ

LC-019-300

Hersteller Artikel Nr.:

LC-019-300

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.124 kg

Bestehend aus IR Sensor mit 3m Zuleitung und Schalteinheit mit DC Hohlsteckeranschlüssen 5,5 x 2,1mm für Mono LED's, 12-36V, 1x8A (96W bei 12V, 192W bei 24V) muss über ein separates Netzteil versorgt werden. Eingangsseitiger Steckkontakt für IR Näherungssensor sowie mit DC Hohlsteckerbuchse 5,5 x 2,1mm (max.6A) für die Stromversorgung der Schalteinheit. Ausgangsseitig mit einem DC Hohlstecker für den LED Anschluss.