AUTLED - LED basicDIM Wirel. PWM CV 4CH Modul - Casambi Ready

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC-016-004
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85371095
Gewicht - 0.023 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346012767
Sonepar Artikelnummer
120631924
Hersteller Artikelnummer
LC-016-004
Hersteller Typ
LC-016-004-CONTROLLER
Hersteller Artikel Nr.:
LC-016-004
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371095
Gewicht:
0.023 kg
Das basicDIM Wireless PWM CV 4CH Modul ist ein über Bluetooth steuerbarer, Vierkanal-PWM-Dimmer für Konstantspannungs LED-Lasten, wie z.B. LED-Streifen und Konstantspannungs LED-Module. 1x6A (72W bei 12V, 144W bei 24V). Muss über ein separates Netzteil versorgt werden. Abmessungen: 72,6 x 30 x 18mm