AUTLED - LED DALI Controller Touch DW DT8 - 4 Zonen (Gruppen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC-004-942
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85371095
Gewicht - 0.176 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346011852
Sonepar Artikelnummer
120631918
Hersteller Artikelnummer
LC-004-942
Hersteller Typ
LC-004-942-CONTROLLER
Hersteller Artikel Nr.:
LC-004-942
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371095
Gewicht:
0.176 kg
DALI Wandeinbaucontroller zur Ansteuerung von dynamisch weissen bzw. tuneable white LEDs - sendet DALI DT8 Befehle an vier definierte DALI Gruppen - Spannungsversorgung über DALI Bus oder mittels 230V - dabei generiert das Gerät dann selbst eine 100mA DALI Busversorgung.