AUTLED - LED DALI PWM Dimmer 1-4 Kanal DT6 mit OLED Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC-004-034
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85371095
Gewicht - 0.137 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346012637
Sonepar Artikelnummer
120631908
Hersteller Artikelnummer
LC-004-034
Hersteller Typ
LC-004-034-CONTROLLER
Hersteller Artikel Nr.:
LC-004-034
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371095
Gewicht:
0.137 kg
max. Ausgangsleistung 4 x 5A (240W|12V und 480W|24V) Ansteuern von Mono, DW, RGB und RGBW LED's mittels DALI Signals möglich. Einstellungen mittels OLED Displays und Tasten möglich.