AUTLED - LED Flexstrip 115 Ambiente White IP44 INDOOR CRI/RA 90+
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FS-009-400
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 0.222 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346005929
Sonepar Artikelnummer
120394965
Hersteller Artikelnummer
FS-009-400
Hersteller Typ
FS-009-400
Hersteller Artikel Nr.:
FS-009-400
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.222 kg
280 Stk. LED 2100K +/- 50K | 3-SDCM, 990lm/m | 80lm/W + 280 Stk. LED 6200K +/- 270K | 3-SDCM, 1300lm/m | 105lm/W - RA/CRI 90 - 5m Rolle - max. 26,0W/m - 118,0W/5m - 24VDC - 14mm breit - teilbar alle 12,5cm