AUTLED - LED Flexstrip 115 Dynamic White IP44 INDOOR CRI/RA 90+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FS-009-104
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 0.199 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346005875
Sonepar Artikelnummer
120389995
Hersteller Artikelnummer
FS-009-104
Hersteller Typ
FS-009-104
Hersteller Artikel Nr.:
FS-009-104
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.199 kg
280 Stk. LED 2550K +/- 60K | 3-SDCM, 1070lm/m | 87lm/W + 280 Stk. LED 6200K +/- 270K | 3-SDCM, 1310lm/m | 105lm/W - RA/CRI 90 - 5m Rolle - max. 26,0W/m - 120,0W/5m - 24VDC - 14mm breit - teilbar alle 12,5cm