AUTLED - LED Flexstrip 48 Blau - IP44 - INDOOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FS-002-008
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 0.141 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346005738
Sonepar Artikelnummer
120389985
Hersteller Artikelnummer
FS-002-008
Hersteller Typ
FS-002-008
Hersteller Artikel Nr.:
FS-002-008
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.141 kg
Blau - 160lm/m | 17lm/W - 5m Rolle - max. 11,0W/m - 50,0W/5m - 24VDC - 10,5mm breit - teilbar alle 5cm


