AUTLED - LED Flexstrip 50 (G2) Halogen Weiss - IP44 INDOOR CRI 95+ (5m Rolle)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FS-050-035
Ausführung - Band
Lichtstrom je Meter - 1450 lm
Schutzart (IP) - IP44
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346015584
Sonepar Artikelnummer
121087974
Hersteller Artikelnummer
FS-050-035
Hersteller Typ
FS-050-035-FLEXSTRIPS
Hersteller Artikel Nr.:
FS-050-035
Ausführung:
Band
Lichtstrom je Meter:
1450 lm
Schutzart (IP):
IP44
Lichtfarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gesamtlänge:
5 m
Selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.179 kg


