AUTLED - LED Flexstrip 80 AW (Ambiente White) IP44 INDOOR CRI/RA 90+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FS-022-400
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 0.190 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346012040
Sonepar Artikelnummer
120631871
Hersteller Artikelnummer
FS-022-400
Hersteller Typ
FS-022-400-FLEXSTRIPS
Hersteller Artikel Nr.:
FS-022-400
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.190 kg
560 Stk. LED 2100K +/- 50K | 3-SDCM, 690lm/m | 84lm/W + 560 Stk. LED 6200K +/- 270K | 3-SDCM, 940lm/m | 110lm/W - RA/CRI 90 - 5m Rolle - max. 18,0W/m - 81,0W/5m - 24VDC - 10,5mm breit - teilbar alle 6,25cm