AUTLED - LED Flexstrip 80 RGB UWW Ultra W. W. IP44 INDOOR CRI/RA 90+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FS-022-105
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 0.159 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346012088
Sonepar Artikelnummer
120631868
Hersteller Artikelnummer
FS-022-105
Hersteller Typ
FS-022-105-FLEXSTRIPS
Hersteller Artikel Nr.:
FS-022-105
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.159 kg
350 Stk. LED RGB + 350 Stk. LED 2550K +/- 60K | 3-SDCM, 810lm/m | 90lm/W - RA/CRI 90 - 5m Rolle - max. 20,0W/m - 82,0W/5m - 24VDC - 10,5mm breit - teilbar alle 10 cm