AUTLED - LED Push Dimmer Mini Mono

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC-011-011
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346007213
Sonepar Artikelnummer
120395120
Hersteller Artikelnummer
LC-011-011
Hersteller Typ
LC-011-011
Hersteller Artikel Nr.:
LC-011-011
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.040 kg
PWM Dimmer 12-24V, 1x5A (60W bei 12V, 120W bei 24V) Dimmung über handelsübliche Taster (Push, Touch bzw. Switch Dim Funktion), muss über ein seperates Netzteil versorgt werden, Abmessungen: 40 x 28 x 23mm