AUTLED - LED RF Controller Mono - Wand Sender - Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC-002-012
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.119 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346006506
Sonepar Artikelnummer
120390196
Hersteller Artikelnummer
LC-002-012
Hersteller Typ
LC-002-012
Hersteller Artikel Nr.:
LC-002-012
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.119 kg
LED RF Sender Mono zum Ein- und Ausschalten sowie zum Auf und Abdimmen der LEDs in Verbindung mit dem LED RF Receiver Mono - 5 Zonen. Es kann 1 Zone damit angesteuert werden. Montage auf handelsüblicher 68mm Unterputzdose möglich. Batterien bereits inkludiert