Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - LED SN Netzteil Ph. an-/abschnitt TRIAC dim 50W/24V MM IP20

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - LED SN Netzteil Ph. an-/abschnitt TRIAC dim 50W/24V MM IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT-007-050

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.264 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346012866

Sonepar Artikelnummer

120631932

Hersteller Artikelnummer

NT-007-050

Hersteller Typ

NT-007-050-NETZTEILE

Hersteller Artikel Nr.:

NT-007-050

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.264 kg

Eingangsspannung: 220 - 240VAC, Ausgangsspannung: 24VDC, MM Prüfzeichen, das Netzteil ist für den Betrieb an LED-tauglichen Phasenan,- und abschittdimmern geeignet. Abmessungen: 177 x 57,8 x 21,6mm