Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - LED Stecksystem Mini-Anschlusskabel Mono 100cm Männchen IP20

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - LED Stecksystem Mini-Anschlusskabel Mono 100cm Männchen IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZU-022-101

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.036 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346011012

Sonepar Artikelnummer

120390313

Hersteller Artikelnummer

ZU-022-101

Hersteller Typ

ZU-022-101

Hersteller Artikel Nr.:

ZU-022-101

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.036 kg

100cm langes Kabel: 2 x 0,75mm²; max. Spannung: 50V, max. gesamter Betriebsstrom: 6A; blau-weiss; Rundstecker Länge: 45mm