Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - LED Stecksystem Mini-Verlängerungsskabel Mono 100cm M/W IP20

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - LED Stecksystem Mini-Verlängerungsskabel Mono 100cm M/W IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZU-022-102

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346011029

Sonepar Artikelnummer

120390314

Hersteller Artikelnummer

ZU-022-102

Hersteller Typ

ZU-022-102

Hersteller Artikel Nr.:

ZU-022-102

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.040 kg

100cm langes Kabel: 2 x 0,75mm²; max. Spannung: 50V, max. gesamter Betriebsstrom: 6A; blau-weiss; Rundstecker Länge Männchen: 45mm, Weibchen: 58mm