Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - LED Stecksystem Mini-Verlängerungsskabel RGB 100cm M - IP20

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - LED Stecksystem Mini-Verlängerungsskabel RGB 100cm M - IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZU-024-102

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346011067

Sonepar Artikelnummer

120390317

Hersteller Artikelnummer

ZU-024-102

Hersteller Typ

ZU-024-102

Hersteller Artikel Nr.:

ZU-024-102

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.050 kg

4 x 0,5mm², 100cm langes Kabel, Max, Spannung: 24V, Max. gesamt Betriebsstrom: 6A; weiss, Rundstecker Länge Weibchen: 32,3mm, Männchen: 34,2mm