Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - LED Steckverbinder 0,5m

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - LED Steckverbinder 0,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZU-004-050

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.014 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346010312

Sonepar Artikelnummer

120390276

Hersteller Artikelnummer

ZU-004-050

Hersteller Typ

ZU-004-050

Hersteller Artikel Nr.:

ZU-004-050

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.014 kg

2 poliger Steckverbinder männchen/weibchen IP20 mit 50cm langer Verbindungsleitung rot/schwarz - H05V-K - 2 x 0,75mm²