Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - LED Steckverbinder 3m

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - LED Steckverbinder 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZU-004-003

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.072 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346010299

Sonepar Artikelnummer

120390274

Hersteller Artikelnummer

ZU-004-003

Hersteller Typ

ZU-004-003

Hersteller Artikel Nr.:

ZU-004-003

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.072 kg

2 poliger Steckverbinder männchen/weibchen IP20 mit 3m langer Verbindungsleitung rot/schwarz - H05V-K - 2 x 0,75mm²