Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - LED Steckverbinder DW 3 polig 0,5mm² - 1m IP66

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - LED Steckverbinder DW 3 polig 0,5mm² - 1m  IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZU-403-100

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.088 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346011203

Sonepar Artikelnummer

120390319

Hersteller Artikelnummer

ZU-403-100

Hersteller Typ

ZU-403-100

Hersteller Artikel Nr.:

ZU-403-100

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.088 kg

3 poliger Steckverbinder männchen/weibchen IP66 mit 100cm langer Verbindungsleitung schwarz codiert - 3 x 0,75mm² | max. Strom 5A je Kontakt | max. Spannung 500V