Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - LED TC - Netzteil 12W/24V Doseneinbau IP20

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - LED TC - Netzteil 12W/24V Doseneinbau IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT-241-012

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346008456

Sonepar Artikelnummer

120390156

Hersteller Artikelnummer

NT-241-012

Hersteller Typ

NT-241-012

Hersteller Artikel Nr.:

NT-241-012

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.050 kg

Eingangsspannung: 198-264VAC, 176-264VDC/ 24VDC/ Abmessungen: DM 51,2 x 27,4mm