Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - LED TC - Netzteil 13W/24V Slim MM IP20

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - LED TC - Netzteil 13W/24V Slim MM IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT-240-013

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.054 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346008449

Sonepar Artikelnummer

120390155

Hersteller Artikelnummer

NT-240-013

Hersteller Typ

NT-240-013

Hersteller Artikel Nr.:

NT-240-013

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.054 kg

Eingangsspannung: 100-264VAC, 176-264VDC / 24VDC/ Abmessungen: 142 x 22 x 19mm