Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - Liftstab für Raumhöhe 3000mm

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - Liftstab für Raumhöhe 3000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PZ-010-004

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.876 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346015263

Sonepar Artikelnummer

121072914

Hersteller Artikelnummer

PZ-010-004

Hersteller Typ

PZ-010-004

Hersteller Artikel Nr.:

PZ-010-004

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.876 kg

Liftstab aus Kunststoff mit Holzgriffleiste zum einfachen Ein- und Ausfädeln von Gardinen und Vorhängen bis zu einer Raumhöhe von 3m