Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AUTLED - LPF - Netzteil 90W/24V IP67 MM

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - LPF - Netzteil 90W/24V IP67  MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT-024-090

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.623 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346008258

Sonepar Artikelnummer

120390134

Hersteller Artikelnummer

NT-024-090

Hersteller Typ

NT-024-090

Hersteller Artikel Nr.:

NT-024-090

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.623 kg

Eingangsspannung: 90 - 305VAC und 127 - 431VDC, Ausgangsspannung: 24VDC, MM und F Prüfzeichen, Netzteil galvanisch getrennt, Abmessungen: 161 x 61 x 36mm