Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - LPH - Netzteil 18W/24V IP67

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - LPH - Netzteil 18W/24V IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT-124-018

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.164 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9010346008340

Sonepar Artikelnummer

120390139

Hersteller Artikelnummer

NT-124-018

Hersteller Typ

NT-124-018

Hersteller Artikel Nr.:

NT-124-018

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.164 kg

Eingangsspannung: 180 - 264VAC und 254 - 370VDC, Ausgangsspannung: 24VDC, Netzteil schutzisoliert, Abmessungen: 140 x 30 x 22mm