Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - LPV - Netzteil 100W/24V IP67

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - LPV - Netzteil 100W/24V IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT-124-100

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.624 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9010346008371

Sonepar Artikelnummer

120390142

Hersteller Artikelnummer

NT-124-100

Hersteller Typ

NT-124-100

Hersteller Artikel Nr.:

NT-124-100

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.624 kg

Eingangsspannung: 90 - 264VAC und 127 - 370VDC, Ausgangsspannung: 24VDC, Netzteil schutzisoliert, Abmessungen: 190 x 52 x 37mm