AUTLED - Mikroprismatischer Einschub MF / Transparent 2 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MP-005-001-2M
Herkunftsland - DE
Gewicht - 0.332 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346007954
Sonepar Artikelnummer
120390114
Hersteller Artikelnummer
MP-005-001-2M
Hersteller Typ
MP-005-001-2M
Hersteller Artikel Nr.:
MP-005-001-2M
Herkunftsland:
DE
Gewicht:
0.332 kg
Diamond Prismatik glasklar 39,5mm breit | 2mm hoch, passend für alle PMMA Abdeckungen MF zum einschieben


