AUTLED - Mikroprismatischer Einschub SL / Transparent 2 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MP-003-001-2M
Herkunftsland - DE
Gewicht - 0.224 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346007893
Sonepar Artikelnummer
120390112
Hersteller Artikelnummer
MP-003-001-2M
Hersteller Typ
MP-003-001-2M
Hersteller Artikel Nr.:
MP-003-001-2M
Herkunftsland:
DE
Gewicht:
0.224 kg
Diamond Prismatik glasklar 52,7mm breit | 2mm hoch, passend für alle PMMA Abdeckungen SL zum einschieben


