Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - PMMA Abdeckung KL Eckig / Opal (1m, 2m oder 4m)

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - PMMA Abdeckung KL Eckig / Opal (1m, 2m oder 4m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AB-008-009

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39169050

  • Gewicht - 0.048 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346012446

Sonepar Artikelnummer

120631796

Hersteller Artikelnummer

AB-008-009

Hersteller Typ

AB-008-009-PMMA ABDECKUNGEN

Hersteller Artikel Nr.:

AB-008-009

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169050

Gewicht:

0.048 kg

PMMA Profilabdeckung schlagzäh, passend für alle KL-Aluprofile, gewünschte Längeneinheit bei Bestellung bitte bekanntgeben, Standardlängen sind: 1m, 2m oder 4m (Achtung ab 2m Länge - Speditionsware)