Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - PMMA Abdeckung SP Rund / Opal (1m, 2m oder 4m)

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - PMMA Abdeckung SP Rund / Opal (1m, 2m oder 4m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AB-004-006

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39169050

  • Gewicht - 0.074 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346011357

Sonepar Artikelnummer

120631788

Hersteller Artikelnummer

AB-004-006

Hersteller Typ

AB-004-006-PMMA ABDECKUNGEN

Hersteller Artikel Nr.:

AB-004-006

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169050

Gewicht:

0.074 kg

PMMA Profilabdeckung schlagzäh, passend für das SPL-Aluprofil, gewünschte Längeneinheit bei Bestellung bitte bekanntgeben, Standardlängen sind: 1m, 2m oder 4m (Achtung ab 2m Länge - Speditionsware)