AUTLED - Profil Endkappe LBF Flach geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EK-001-100
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39169090
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010346003772
Sonepar Artikelnummer
120390052
Hersteller Artikelnummer
EK-001-100
Hersteller Typ
EK-001-100
Hersteller Artikel Nr.:
EK-001-100
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.001 kg
Kunststoff Endkappe 19mm breit - 8mm hoch


