AUTLED - Profil Endkappe LBF Flach geschlossen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EK-101-100
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39169090
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346016284
Sonepar Artikelnummer
121071788
Hersteller Artikelnummer
EK-101-100
Hersteller Typ
EK-101-100
Hersteller Artikel Nr.:
EK-101-100
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.001 kg
schwarz lackierte Kunststoff Endkappe 19mm breit - 8mm hoch


