Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - Ramsauer Dichtkleber 640 - 310ml

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - Ramsauer Dichtkleber 640 - 310ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZU-002-310

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 35069190

  • Gewicht - 0.513 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346010251

Sonepar Artikelnummer

120390270

Hersteller Artikelnummer

ZU-002-310

Hersteller Typ

ZU-002-310

Hersteller Artikel Nr.:

ZU-002-310

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

35069190

Gewicht:

0.513 kg

Hybrid-Klebstoff weiss in Alu-Kartusche 310ml, geeignet für Innen- und Ausseneinsatz, Temperaturbereich -40°C - +90°C, 310ml Kleber sind ausreichend für 4 Stk. 5m Rolle LED Flexstrip